3,83 €/ Unitéhors TVA
4,63 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KQ2L05-35AS |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 3/16 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 15.4 g |
A | Laiton |
D1 | 9.1 mm |
D2 | 10 mm |
H | 14.29 mm |
L1 | 15 mm |
L2 | 22.1 mm |
M | 13.3 |