7,22 €/ Unitéhors TVA
8,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KPQL04-M5 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du joint fileté | NBR |
Matériau d'écrou | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 4 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 8 mm |
H | 8 mm |
L1 | 20.7 mm |
L2 | 15.3 mm |
M | 18 |