7,83 €/ Unitéhors TVA
9,47 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KPL10-03 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air, gaz azote, eau |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Matériau d'écrou | PP |
Prolongé | Non |
Poids | 14 g |
D | 18.5 mm |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 17 mm |
H | 17 mm |
L1 | 29.4 mm |
L2 | 33.1 mm |
M | 24 |