12,66 €/ Unitéhors TVA
15,32 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KPGL08-02 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du joint fileté | NBR |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 21 g |
D1 | 15.2 mm |
D2 | 12 mm |
H | 14 mm |
L1 | 26.3 mm |
L2 | 28.4 mm |
M | 21.5 |