Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KPGL04-01, KP Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24126595
Image 1
▪ Modèle: KPGL04-01 (Acier inox (SUS304), Raccord coudé mâle - Taille du tube 4mm, Orifice R1/8)
Ajouter à la liste

10,16 €/ Unitéhors TVA

12,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KPGL04-01
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du joint fileté
NBR
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
10 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
20.7 mm
L2
22 mm
M
18