Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KFL12N-04, KF Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/2 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24125948
Image 1
▪ Compatible avec les tubes en nylon, polyamide et uréthane
▪ Grande force de maintien
▪ Faible couple de serrage
▪ Large plage de pression allant du vide à 1.0 MPa
Ajouter à la liste

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KFL12N-04
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
67 g