Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KFL10N-02, KF Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24125945
Image 1
▪ Modèle: KFL10N-02 (Taille de tubes D.E. ø10, Taille de tubes D.I. ø7.5, Taraudage 1/4)(Nylon, polyamide)
Ajouter à la liste

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KFL10N-02
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau d'écrou
C3604BD
Modèle Anti-étincelles
Oui
Prolongé
Non
Poids
38 g
H1
12 mm
H2
17 mm
L1
31.8 mm
L2
24.5 mm
L3
22 mm
M
18.8