Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KCL08-02S, KC Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125870
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
▪ Tube compatible avec les orifices: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KCL08-02S
Forme
Forme en L
Matériau
Aluminium / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
24 g
D1
15.2 mm
D2
14 mm
H
14 mm
L1
34.1 mm
L2
31.1 mm
M
21.5