Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KCL04-M5, KC Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125864
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
▪ Tube compatible avec les orifices: M5X0.8
▪ Prétéfloné: Sans prétéfloné
Ajouter à la liste

8,44 €/ Unitéhors TVA

10,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KCL04-M5
Forme
Forme en L
Matériau
Aluminium / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
6 g
D1
10.4 mm
D2
8 mm
H
8 mm
L1
25.3 mm
L2
16.7 mm
M
18