Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KAL08-U02, KA Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/4 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125781
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 08 (Ø8)
▪ Tube compatible avec les orifices: U02 (Uni 1/4")
Ajouter à la liste

3,62 €/ Unitéhors TVA

4,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KAL08-U02
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
16 g
D1
15.2 mm
D2
12 mm
H
14 mm
L1
23 mm
L2
24.5 mm
M
18.5