Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KAL06-M5, KA Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125779
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
▪ Tube compatible avec les orifices: M5X0.8
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KAL06-M5
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
6 g
D1
12.8 mm
D2
8 mm
H
8 mm
L1
20 mm
L2
16 mm
M
17