Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KAL04-U01, KA Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125777
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
▪ Tube compatible avec les orifices: U01 (Uni 1/8")
Ajouter à la liste

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KAL04-U01
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
8 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
18 mm
L2
20 mm
M
16