Eriks
SMC

SMC Coude mâle allongé, KGW06-M5, KG Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24126088
Image 1
▪ Lacier inox 303 a été adopté pour les pièces métalliques.
▪ Utilisation des tubes polyamide, polyamide souple et polyuréthane.
▪ Large plage de pression du vide à 10 bar.
▪ Faible effort de dégagement.
Ajouter à la liste

16,98 €/ Unitéhors TVA

20,55 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Extended Male Elbow
Constructeur ID
KGW06-M5
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Oui
Poids
11 g
D1
12.8 mm
D2
8 mm
H
8 mm
L1
20 mm
L2
30.5 mm
M
17