10,38 €/ Unitéhors TVA
12,56 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | Elbow |
Constructeur ID | KPQL08-00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 11 g |
D | 15.2 mm |
L | 26.3 mm |
M | 21.5 |