Eriks
SMC

SMC Coude enfichable, KQ2L08-99A, KQ2 Série, Forme en L, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12718611
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø8
Ajouter à la liste

3,01 €/ Unitéhors TVA

3,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug-in Elbow
Constructeur ID
KQ2L08-99A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
3 g
D1
13.2 mm
D2
10 mm
L1
17.2 mm
L2
26.2 mm
M
14.2