Eriks
SMC

SMC Coude enfichable, KGL10-99, KG Série, Forme en L, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24126034
Image 1
▪ Modèle: KGL10-99 (Taille de tubes D.E. ø10)
Ajouter à la liste

6,99 €/ Unitéhors TVA

8,46 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Plug-in Elbow
Constructeur ID
KGL10-99
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
25 g
D1
18.5 mm
D2
14 mm
L1
25.5 mm
L2
35.5 mm
M
21