3,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | M/MS |
Matériau | Laiton |
Traitement de surface | Nickelé |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 5x0.8 |
Diamètre intérieur du tuyau | 4 mm |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 4.4 g |