6,44 €/ Unitéhors TVA
7,79 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KR |
Type | Union Elbow |
Constructeur ID | KRL12-00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Prolongé | Non |
Poids | 21 g |
D | 20.9 mm |
L | 28.5 mm |
M | 22 |