Eriks
SMC

SMC Coude à raccord, KRL10-00, KR Série, Forme en L, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24127786
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø10
Ajouter à la liste

5,90 €/ Unitéhors TVA

7,14 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Union Elbow
Constructeur ID
KRL10-00
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
17 g
D
18.5 mm
L
28.5 mm
M
21