Eriks
SMC

SMC Coude à raccord, KQG2L16-00, KQG2 Série, Forme en L, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:13247497
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 16 (Ø16)
Ajouter à la liste

65,84 €/ Unitéhors TVA

79,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
Union Elbow
Constructeur ID
KQG2L16-00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau, Vapeur
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 316
Prolongé
Non
Poids
59.7 g
D
24.6 mm