Eriks
SMC

SMC Coude à raccord, KQB2L04-00, KQB2 Série, Forme en L, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:14204198
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Union Elbow
Constructeur ID
KQB2L04-00
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
7.4 g
D
9.1 mm
L
14.6 mm
M
12.6
N
3.2 mm