Eriks
SMC

SMC Coude à raccord, KQ2L13-00A, KQ2 Série, Forme en L, 1/2" Tube OD

  • ERIKS:12235853
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/2
Ajouter à la liste

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union Elbow
Constructeur ID
KQ2L13-00A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
10.8 g
D
19.3 mm
L
23.4 mm
M
17
N
4.2 mm