6,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Union Elbow |
Constructeur ID | KQ2L10-00A |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 7.1 g |
D | 15.9 mm |
L | 20.6 mm |
M | 15.6 |
N | 4.2 mm |