Eriks
SMC

SMC Coude à raccord, KQ2L03-00A, KQ2 Série, Forme en L, 5/32" Tube OD

  • ERIKS:12235746
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø5/32
Ajouter à la liste

2,45 €/ Unitéhors TVA

2,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Union Elbow
Constructeur ID
KQ2L03-00A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
5/32 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
1.9 g
D
8.2 mm
L
15.3 mm
M
13.3
N
3.2 mm