Eriks
SMC

SMC Coude à raccord, KGL04-00, KG Série, Forme en L, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24126012
Image 1
▪ Modèle: KGL04-00 (Taille de tubes D.E. ø4)
Ajouter à la liste

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Union Elbow
Constructeur ID
KGL04-00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
6 g
D
10.4 mm
L
18 mm