19,44 €/ Unitéhors TVA
23,52 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KG |
Type | Bulkhead Connector |
Constructeur ID | KGE06-02 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier inoxydable 301, PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (Rc) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 303 |
Prolongé | Non |
Poids | 30 g |
H1 | 17 mm |
H2 | 17 mm |
L1 | 31.5 mm |
L2 | 15 mm |
M | 17 |
T | 14 mm |