Eriks
SMC

SMC Connecteur traversant, KCE08-03, KC Série, Forme droit, Filetage externe (Rc), 3/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125835
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
▪ Tube compatible avec les orifices: 03 (R(PT)3/8, Rc(PT)3/8)
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Bulkhead Connector
Constructeur ID
KCE08-03
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage externe (Rc)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
42 g
H1
19 mm
H2
19 mm
L1
49.4 mm
L2
15 mm
M
21.5
T
16 mm