Eriks
SMC

SMC Connecteur traversant, KCE04-02, KC Série, Cloisons, Filetage externe (Rc), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125832
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
▪ Tube compatible avec les orifices: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
Ajouter à la liste

12,66 €/ Unitéhors TVA

15,32 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Bulkhead Connector
Constructeur ID
KCE04-02
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage externe (Rc)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
32 g
H1
17 mm
H2
14 mm
T
12 mm