Eriks
SMC

SMC Connecteur multiple, KDM20S-04, KDM Serie, POM

  • ERIKS:24125903
Image 1
▪ Multi-connecteur rectangulaire
▪ Tube de connexion : 10, 20
▪ Réduction substantielle de l'espace de montage
▪ Connexion/Déconnexion instantanée du tube
Ajouter à la liste

80,44 €/ Unitéhors TVA

97,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KDM
Type
Multi-Connector
Raccord primaire
4 mm
Matériau
POM
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
20