Eriks
SMC

SMC Connecteur multiple, KDM10-08, KDM Serie, POM

  • ERIKS:24125885
Image 1
▪ Modèle: KDM10-08 (Tubes de connexion 10, Taille du tube ø8)
Ajouter à la liste

125,96 €/ Unitéhors TVA

152,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KDM
Type
Multi-Connector
Raccord primaire
8 mm
Matériau
POM
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
10