24,58 €/ Unitéhors TVA
29,74 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KS |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KSH10-02S |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Polyacétal |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604BD, Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 55 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 22 mm |
H | 22 mm |
L | 54 mm |