Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KSH06-02S, KS Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24127833
Image 1
▪ Rotatif, raccord instantané (standard)
▪ Taraudages métriques
▪ Diam. ext. du tube :  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
▪ Pression d'utilisation maxi :  1.0 MPa
▪ Température ambiante et température du fluide : -5 à 60°C
Ajouter à la liste

13,99 €/ Unitéhors TVA

16,93 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KS
Type
Male Connector
Constructeur ID
KSH06-02S
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Polyacétal
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD, Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
23 g
D1
12.8 mm
D2
14 mm
H
14 mm
L
42.5 mm
M
17