Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KRH12-02S, KR Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24127774
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø12
▪ Tube compatible avec les orifices: 02 [R(PT) 1/4]
Ajouter à la liste

5,32 €/ Unitéhors TVA

6,44 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Male Connector
Constructeur ID
KRH12-02S
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
42 g
H
19 mm
L
34.5 mm
M
22