Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQB2S04-M5, KQB2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:14204628
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
▪ Orifice: M5 Raccord fileté (M5X0.8)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

2,59 €/ Unitéhors TVA

3,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQB2S04-M5
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
3.9 g
D
9 mm
H
2 mm
L
17.1 mm
M
12.6