Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQB2H10-03S, KQB2 Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:13579359
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 10 (Raccord instantané Ø10)
▪ Orifice: 03 (R3/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

3,93 €/ Unitéhors TVA

4,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQB2H10-03S
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
21.6 g
D
16.4 mm
H
17 mm
L
23 mm
M
17