Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQB2H08-03S, KQB2 Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12562415
Image 1
▪ Raccord mâle.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

3,45 €/ Unitéhors TVA

4,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQB2H08-03S
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
26 g
D
13.4 mm