3,07 €/ Unitéhors TVA
3,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQB2 |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KQB2H08-01S |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air, Eau |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604 |
Prolongé | Non |
Poids | 13.5 g |
D | 13.4 mm |
H | 14 mm |
L | 24.5 mm |
M | 16.1 |