4,69 €/ Unitéhors TVA
5,67 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KQ2H07-35AS |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Matériau d'écrou | C3604 |
Prolongé | Non |
Poids | 13.1 g |
A | Laiton |
D | 10.9 mm |
H | 14.29 mm |
L | 16.7 mm |
M | 13.3 |