Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQ2H07-32A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNF), 10-32 Filet, 1/4" Tube OD

  • ERIKS:12235586
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/4
▪ Orifice: 32 (10-32UNF)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQ2H07-32A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Dimension de filetage
10-32
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
5.2 g
A
Laiton
D
10.9 mm
H
11.11 mm
L
18 mm
M
13.3