Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQ2H04-U01A, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:11886107
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Orifice: U01 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

1,98 €/ Unitéhors TVA

2,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQ2H04-U01A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
6.6 g
A
Laiton
D
7.7 mm
H
10 mm
L
15.9 mm
M
13.3