2,65 €/ Unitéhors TVA
3,21 €TVA incluse
130 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KQ2H04-M3G |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 3x0.5 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604 |
Prolongé | Non |
Poids | 2.9 g |
D | 7.7 mm |
H | 8 mm |
L | 17.1 mm |