7,01 €/ Unitéhors TVA
8,48 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KQ2H01-U01A |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 1/8 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (UNI) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 7.9 g |
A | Laiton |
D | 6.7 mm |
H | 11.11 mm |
L | 15.2 mm |
M | 13.3 |