Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KQ2H01-33AS, KQ2 Série, Forme droit, Filetage extérieur (NPT), 1/16 Filet, 1/8" Tube OD

  • ERIKS:24126765
Image 1
▪ Raccord mâle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Orifice: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Male Connector
Constructeur ID
KQ2H01-33AS
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/16
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
6 g
A
Laiton
D
6.7 mm
H
9.5 mm
L
19.3 mm
M
13.3