6,32 €/ Unitéhors TVA
7,65 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KP |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KPH12-04 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air, gaz azote, eau |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du bouton poussoir | PP |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Matériau d'écrou | PP |
Prolongé | Non |
Poids | 13 g |
H | 22 mm |
L | 34.5 mm |
M | 25 |