Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KPGH04-M5, KP Série, Forme droit, Filetage extérieur (M), M 5 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24126594
Image 1
▪ Modèle: KPGH04-M5 (Acier inox (SUS304), Raccord mâle - Taille du tube 4mm, Orifice M5X0.8)
Ajouter à la liste

16,32 €/ Unitéhors TVA

19,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
Male Connector
Constructeur ID
KPGH04-M5
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
EPDM
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du joint fileté
NBR
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
4 g
D
10 mm
H
8 mm
L
25.9 mm
M
18