Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KPGH04-02, KP Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24126593
Image 1
▪ Raccords instantanés salle blanche
▪ Pour systèmes pneumatiques
▪ Taille M5 en standard
▪ Les pièces en résine sont en polypropylène
▪ KPQ : Laiton (Nickelé)
▪ KPG : Acier inox (SUS304)
Ajouter à la liste

14,33 €/ Unitéhors TVA

17,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
Male Connector
Constructeur ID
KPGH04-02
Forme
Forme droit
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau du joint fileté
NBR
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
12 g
H
14 mm
L
22.9 mm
M
18