Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KGH10-04, KG Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/2 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24126001
Image 1
▪ Modèle: KGH10-04 (Taille de tubes D.E. ø10, Taraudage 1/2)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

14,27 €/ Unitéhors TVA

17,27 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Male Connector
Constructeur ID
KGH10-04
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
53 g
H
22 mm
L
27 mm
M
21