Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KGH08-01S, KG Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125992
Image 1
▪ Modèle: KGH08-01 (Taille de tubes D.E. ø8, Taraudage 1/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

10,61 €/ Unitéhors TVA

12,84 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Male Connector
Constructeur ID
KGH08-01S
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
21 g
H
14 mm
L
28 mm
M
18.5