Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KFH12N-04, KF Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/2 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24125942
Image 1
▪ Modèle: KFH12N-04 (Taille de tubes D.E. ø12, Taille de tubes D.I. ø9, Taraudage 1/2)(Nylon, polyamide)
Ajouter à la liste

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
Male Connector
Constructeur ID
KFH12N-04
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau d'écrou
C3604BD
Modèle Anti-étincelles
Oui
Prolongé
Non
Poids
64 g
H1
22 mm
H2
19 mm
L1
40.3 mm
L2
33.5 mm
M
19.3