Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KFH10U-02, KF Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24125941
Image 1
▪ Modèle: KFH10U-02 (Taille de tubes D.E. ø10, Taille de tubes D.I. ø6.5, Taraudage 1/4)(Polyuréthane)
Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
Male Connector
Constructeur ID
KFH10U-02
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau d'écrou
C3604BD
Modèle Anti-étincelles
Oui
Prolongé
Non
Poids
32 g